SMC FITTING KQ2L04-01NS1

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L04-01NS1
Rubix:05283231
Fabrikant:KQ2L04-01NS1
SMC FITTING KQ2L04-01NS1
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 24
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2L04-01NS1


KQ2 one-touch-fittingen in metrische en inchmaten zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan maten, bodystijlen en draadtypen. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een betrouwbare afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij persfittingen. De KQ2 release-kraag geeft zowel de chuck als de collet vrij en zorgt voor een lage ontkoppelingskracht voor eenvoudige verwijdering van de buis.

Sterke punten

•Neemt nylon- en urethaanbuizen op
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De release-kraag maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 24
Materiaalchemisch nikkelgeplateerd messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,70 excl. BTW
/ 10 stuks
35,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen