MECALINE MANOMETER ABS AA 40MMX1/8'' 0-6BAR - 867643

Manometer met achter aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:867643
Rubix:28461104
EAN:3660338215971
MECALINE MANOMETER ABS AA 40MMX1/8'' 0-6BAR - 867643
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MANOMETER ABS AA 40MMX1/8'' 0-6BAR - 867643


Materiaal kast : ABS (kunststof)
Procesaansluiting : messing
Aansluiting : achterzijde, 1/8" BSPT
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,25 excl. BTW
/ stuk
9,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden