MECALINE MANOMETER ABS AA 50X1/4 0-10BAR - 829132

Manometer met achter aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:829132
Rubix:28460070
EAN:3660338048661
MECALINE MANOMETER ABS AA 50X1/4 0-10BAR - 829132
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MANOMETER ABS AA 50X1/4 0-10BAR - 829132


Materiaal kast : ABS (kunststof)
Procesaansluiting : messing
Aansluiting : achterzijde, 1/8" BSPT
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,01 excl. BTW
/ stuk
10,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden