Referenties
Facom:911
Rubix:10100850
EAN:3148517958517

Documenten
Productdetails : FACOM COMPRESSIEMETER DIESEL 911
Tester Dieselmotor
-Registratiebladen 1--> 12 cilinders.
Startknop ingebouwd in het handvat.
Voor elk type dieselmotor: bereik van "valse injectoren" en "valse kaarsen".
-Metingsbereik 5--> 60 bar.
Inclusief:
€163,01 Flexibel voor 911 en 912.
-911TN: Tester Diesel Nu.
-Foute Kaarsen: 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105.
-Foute Injectoren: 911-B2-911-B5-911-B8-911-V4-911-V5-911-V10.
-911-C90: Elleboog bij 90 °.
-911B. Fc: Zakje met 100 dieselpluggen.
-911B. 016: Opstartkabel
Afmetingen (L. x D. x H.) 440 x 170 x 85 mm.
Gewicht: 2 kg.
-Registratiebladen 1--> 12 cilinders.
Startknop ingebouwd in het handvat.
Voor elk type dieselmotor: bereik van "valse injectoren" en "valse kaarsen".
-Metingsbereik 5--> 60 bar.
Inclusief:
€163,01 Flexibel voor 911 en 912.
-911TN: Tester Diesel Nu.
-Foute Kaarsen: 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105.
-Foute Injectoren: 911-B2-911-B5-911-B8-911-V4-911-V5-911-V10.
-911-C90: Elleboog bij 90 °.
-911B. Fc: Zakje met 100 dieselpluggen.
-911B. 016: Opstartkabel
Afmetingen (L. x D. x H.) 440 x 170 x 85 mm.
Gewicht: 2 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6067 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 595x445x125 mm |
| Gewicht verpakking | 6196 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 60 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
