FESTO FLENSMANOMETER FMA-40-10-1/4-EN 159596

Manometer met flens

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FMA-40-10-1/4-EN
Rubix:05102306
Fabrikant:159596
EAN:4052568071622
FESTO FLENSMANOMETER FMA-40-10-1/4-EN 159596

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingg1/4 ''
Typemanometer met flens
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FLENSMANOMETER FMA-40-10-1/4-EN 159596


Manometer met flens FMA-40-10-1/4-EN Met weergave-eenheid in bar en psi. Afleesbereik [bar]=0 - 10 bar, Conform norm=EN 837-1, Nominale grootte van de manometer=40, Ontwerpstructuur=Bourdon-buisdrukmeter, Bevestigingstype=installatie voorpaneel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x57x55 mm
Logistiek gewicht96,6 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingg1/4 ''
Typemanometer met flens
Materiaalabs
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode90262040
30,97 excl. BTW
/ stuk
37,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden