NORGREN MANO DIA50 PANEEL G1/8A 6BAR - 18-015-858

Mano

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:18-013-858
Rubix:05203307
Fabrikant:18-013-858
NORGREN MANO DIA50 PANEEL G1/8A 6BAR - 18-015-858

Technische samenvatting

Typenorgren mano dia50 paneel g1/8a 6bar - 18-015-858
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN MANO DIA50 PANEEL G1/8A 6BAR - 18-015-858


Manometer 50 0 - 6 bar G 1/8 H 3K

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenorgren mano dia50 paneel g1/8a 6bar - 18-015-858
Aangepaste tariefcode90262040
63,32 excl. BTW
/ stuk
76,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen