SMC MANOMETER G27-20-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:G27-20-01
Rubix:05286866
Fabrikant:00728562
EAN:3618036105452
SMC MANOMETER G27-20-01
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G27-20-01


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 15, 26)
•General purpose pressure gauge
•Type: back thread side
•Pressure range: 0 to 1.0 MPa (0 to 150PSI)
•Indication precision: ±5% F.S. (full span)

Pressure Gauge: G27 (ø26 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 20 (2.0MPa)
Connection Thread: 01 (Rc 1/8 Male, M5 Female)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x26x26 mm
Logistiek gewicht100 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Nauwkeurigheid±5% e.m. (pleine échelle)
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode90262040
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,96 excl. BTW
/ stuk
13,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen