SMC PRESSURE GAUGE - G46-7-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-7-01
Rubix:05281919
Fabrikant:G46-7-01
EAN:3618036103625
SMC PRESSURE GAUGE - G46-7-01

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk7 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PRESSURE GAUGE - G46-7-01


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
G(A)46, Pressure Gauge, w/Limit Indicator & Cover Ring Assembly (O.D. 42)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x43x43 mm
Logistiek gewicht60 g
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typeg
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3 % f.s. (pleine échelle).
Land van oorsprongJP
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen