Referenties
CRC:32465-AA
Rubix:07020031
Fabrikant:32465-AA
EAN:5412386060908

Documenten
Productdetails : CRC GREEN AQUA MARKER PEN WHITE 32465-AA
Water Based Marker Pens for multi surface use. Xylene free
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x15x142 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x92x147 mm |
| Gewicht verpakking | 276 g |
| Kleur | wit |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 96082000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
