MARTOR TRAPEZIUM MESJE NR. 199 199.70 (BL=10ST)
MARTOR TRAPEZIUM MESJE NR. 199 199.70 (BL=10ST)
Zie technische informatieReferenties
Martor:199.70
Rubix:11300679
EAN:4002632916076

Productdetails : MARTOR TRAPEZIUM MESJE NR. 199 199.70 (BL=10ST)
Trapeziumvormig lemmet Nr.
199
n.
199
Lengte *60mm - Breedte *19mm - Materiaaldikte *0,63mm - Verpakkingseenheid 10 in dispenser
(10 dispensers in de verpakkingsdoos)
afwerking/roestvrije lemmetversie
breed slijpen, 2-zijdig slijpen
dubbele rand scherpe lemmetfacetten
kenmerken van het 2-vlaks lemmet
199
n.
199
Lengte *60mm - Breedte *19mm - Materiaaldikte *0,63mm - Verpakkingseenheid 10 in dispenser
(10 dispensers in de verpakkingsdoos)
afwerking/roestvrije lemmetversie
breed slijpen, 2-zijdig slijpen
dubbele rand scherpe lemmetfacetten
kenmerken van het 2-vlaks lemmet
vervangmes profi25 nr. 199,70 10und
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | trapeziumvormig blad |
| Voor model | secupro 625, secupro megasafe, secupro maxisafe, secunorm multiset, secunorm profi25 und secunorm profi25 mdp |
| Aangepaste tariefcode | 82119400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,81 excl. BTW
/ blister
€ 11,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
