MASCOT AMK. OVERALL BARRAS 07169-470 GEEL/ANTRACIET MT 82C50

MASCOT AMK. OVERALL BARRAS 07169-470

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07169-470-17888-82C50
Rubix:22820899
EAN:5707209579805
MASCOT AMK. OVERALL BARRAS 07169-470 GEEL/ANTRACIET MT 82C50
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat82/50
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL BARRAS 07169-470 GEEL/ANTRACIET MT 82C50


Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en drukknopen. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Voorzakken. Gulp met rits. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Tailleband is verstelbaar.; Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.; Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Kleurgeel
Maat82/50
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht290 g/m²
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/50