MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV GEEL/ZWART MT XL

MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15565-249-1709-XL
Rubix:22835688
EAN:5711074358076
MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV GEEL/ZWART MT XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV GEEL/ZWART MT XL


Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Gewatteerde polyestervoering. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met rits.
Borstzakken met rits.; Effectieve isolatie door de polyester voering.; Lussen om de kabel van de headset te bevestigen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Hoge kraag.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Ademendja
Materiaal100% polyester
€ 87,08 excl. BTW
/ stuk
€ 105,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat