PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV GEEL MT XS

Softshell jas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PW375BKYXS
Rubix:A0381681
Fabrikant:PW375BKYXS
EAN:5036108373369
PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV GEEL MT XS

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxs
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV GEEL MT XS


Softshell: modern, fris ontwerp met een slanke, eigentijdse snit. Hoogwaardige ademende, waterafstotende en winddichte 3-laags stof en een groot aantal praktische functies maken dit een essentiële oplossing voor een reeks professionals
ls. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt er gegarandeerd voor dat de drager opvalt in de massa.
Buitenstof: 94% polyester, 6% elastaan gelamineerd op 100% polyester microfleece 310g
The PW3 hi-vis class 1 softshell is characterised by its modern, fresh design and contemporary stylish fit. The high quality 3-layer breathable, water resistant and windproof fabric along with multiple practical features ensure this is a must-have solution for a range of working professionals. HiVisTex Pro reflective tape is guaranteed to make the wearer stand out from the crowd.

Durable, breathable, windproof and water resistant fabric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxs
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalsoftshell
Secundaire kleurzwart
€ 73,96 excl. BTW
/ stuk
€ 89,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat