MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316 D. MARINE MT XXL
MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18153-316-010 2XL
Rubix:A0212222
Fabrikant:18153-316-010 2XL
EAN:5711074671236

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316 D. MARINE MT XXL
Vrouwelijke pasvorm. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester/6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,68 excl. BTW
/ stuk
€ 73,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
