MASCOT HOODIE CORBY 50138-932 HV GEEL/D. ANTRACIET MT L
MASCOT HOODIE CORBY 50138-932
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50138-932-1718-L
Rubix:22861285
EAN:5711074319374

Documenten
Productdetails : MASCOT HOODIE CORBY 50138-932 HV GEEL/D. ANTRACIET MT L
Premium. Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Moderne pasvorm. Zacht katoen aan de binnenkant en slijtvast polyester aan de buitenkant. Elastische reflectieband. Capuchon met rijgsnoer. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Robuuste ritssluiting, gemakkelijk te gebruiken, ook met handschoenen aan.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Robuuste ritssluiting, gemakkelijk te gebruiken, ook met handschoenen aan.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 60% polyester/40% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,48 excl. BTW
/ stuk
€ 137,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen