MASCOT HOODIE WIESBADEN 50566-963 KOBALT/D. MARINE MT S
MASCOT HOODIE WIESBADEN 50566-963
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50566-963-11010-S
Rubix:22861464
EAN:5711074268948

Documenten
Productdetails : MASCOT HOODIE WIESBADEN 50566-963 KOBALT/D. MARINE MT S
Premium Performance. Tweekleurig. Sterke kwaliteit. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Moderne pasvorm. Capuchon met voering. Deelbare rits. Voorzakken. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Capuchon met voering.; Deelbare rits.; Voorzakken.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Capuchon met voering.; Deelbare rits.; Voorzakken.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen