MASCOT JAS ACCELERATE 18509-442 D. ANTR/ZWART MT XL

MASCOT JAS ACCELERATE 18509-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18509-442-1809-XL
Rubix:A0347841
EAN:5711074653584
MASCOT JAS ACCELERATE 18509-442 D. ANTR/ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT JAS ACCELERATE 18509-442 D. ANTR/ZWART MT XL


Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Combinatie van de lichtgewicht stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH-kwaliteit 511. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Drukknoopregulering bij de pols en aan de onderkant. Met opdruk en reflectoren.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
dark anthracite/black, size XL

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur