MASCOT PARKA VANCOUVER 07930-880 HV ORANJE MT M

MASCOT PARKA VANCOUVER 07930-880

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mascot:07930-880-14-M
Rubix:22823314
EAN:5707209573100
MASCOT PARKA VANCOUVER 07930-880 HV ORANJE MT M
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Kleuroranje
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MASCOT PARKA VANCOUVER 07930-880 HV ORANJE MT M


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Uitritsbare quiltvoering. Sluiting met tweewegrits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met klep en drukknoopsluiting. Binnenzak met klittenbandsluiting. Aan te snoeren aan de onderkant. Tricot (verborgen in windvanger) en klittenbandsluiting bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Uitneembare binnenvoering.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2020 g
Kleuroranje
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Klasse EN204713
Materiaal100% polyester (mascotex®)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,20 excl. BTW
/ stuk
237,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (8)