PORTWEST BOMBERJACK PREMIUM 3-IN-1 S365 HV GEEL/ZWART MT 3XL
Hi-Vis Premium 3-in-1 Premium Contrast Bomberjack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S365YBRXXXL
Rubix:A0385121
Fabrikant:S365YBRXXXL
EAN:5036108270637

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK PREMIUM 3-IN-1 S365 HV GEEL/ZWART MT 3XL
Een eigentijds 3-in-1 bomberjack boordevol slimme functies, waaronder een smartphone-borstzak, radiolussen en een contrasterend onderpaneel voor bescherming tegen vuil. Deze jas is voorzien van een afneembare trui met rits en is aanpasbaar aan alle weersomstandigheden. Dit kledingstuk is volledig waterdicht en heeft een capuchon met trekkoord, 7 zakken, verstelbare manchetten en een tweewegritssluiting voor gemakkelijke toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester (shell 300d oxford, pu gecoat 5,5oz; voering 100% polyester 2oz; verwijderbare voering 100% polyester, gebreid met brushed back 9oz) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,47 excl. BTW
/ stuk
€ 90,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen