MASCOT POLOSHIRT BOWEN 50593-976 HV ROOD MT XL
MASCOT POLOSHIRT BOWEN 50593-976
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50593-976-222-XL
Rubix:22863093
EAN:5711074389681

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT BOWEN 50593-976 HV ROOD MT XL
Premium. Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tricot in de kraag. Verstevigde boord. Knoopsluiting.
Tricot kraag.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; De reflectiestrepen zijn bij de zijden onderbroken, dit biedt meer bewegingsvrijheid.
Tricot kraag.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; De reflectiestrepen zijn bij de zijden onderbroken, dit biedt meer bewegingsvrijheid.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in een gecontroleerde fabriek in China
Geproduceerd in een gecontroleerde fabriek in China
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Kleur | rood |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | nee |
| Gewicht | 130 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,49 excl. BTW
/ stuk
€ 35,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen