MASCOT POLOSWEATSHIRT TRINIDAD 00785-280 MARINE MT S

MASCOT POLOSWEATSHIRT TRINIDAD 00785-280

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00785-280-01 S
Rubix:22820122
Fabrikant:00785-280-01 S
EAN:5708628289221
MASCOT POLOSWEATSHIRT TRINIDAD 00785-280 MARINE MT S

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSWEATSHIRT TRINIDAD 00785-280 MARINE MT S


Premium. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Tricot kraag. Knoopsluiting. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Kraag van tricot met knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Kleurmarineblauw
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal60% katoen/40% polyester
Aangepaste tariefcode61102099
34,28 excl. BTW
/ stuk
41,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat