MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 D. ANTR/ZWART MT L
MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18301-231-1809-L
Rubix:A0342526
EAN:5711074646197

Documenten
Productdetails : MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 D. ANTR/ZWART MT L
Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Mouwen versterkt met CORDURA®. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Met opdruk en reflectoren.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
dark anthracite/black, size L
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,28 excl. BTW
/ stuk
€ 147,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
