MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 H. GROEN/GROEN MT XXL

MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18301-231-33303-2XL
Rubix:A0342420
EAN:5711074708468
MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 H. GROEN/GROEN MT XXL

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 H. GROEN/GROEN MT XXL


Deze MASCOT® ACCELERATE shelljas is ontworpen om bescherming te bieden tegen weersinvloeden en tegelijkertijd goed te blijven ademen tijdens professionele werkzaamheden. Het ontwerp combineert een waterdicht membraan met getapete naden, verstevigingen op zwaarbelaste plaatsen en veel praktische opbergmogelijkheden.

Kenmerken:
Deze jas is gemaakt van ademende, winddichte en waterdichte ripstopstof. De getapete naden beperken het binnendringen van water, terwijl de ritssluiting met dubbele windvanger extra bescherming biedt tegen weersinvloeden. De gevoerde capuchon is afneembaar en is voorzien van een elastisch trekkoord om de pasvorm aan te passen.
Verstevigingen van CORDURA® op de mouwen beperken slijtage op zwaarbelaste plaatsen. De verborgen tricotmanchetten aan de binnenzijde van de mouwen helpen de kou buiten te houden. Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in de borstzak met ritssluiting, de twee zijzakken met ritssluiting en de binnenzak met ritssluiting. Daarnaast beschikt de jas over een ID-kaarthouder. De taille is verstelbaar met een elastisch trekkoord en retroreflecterende details verbeteren de zichtbaarheid.
Op de borst, de rug en de kraag zijn verschillende plaatsen voorzien voor het aanbrengen van een bedrijfslogo. Een specifieke plaats voor bedrukking is op aanvraag mogelijk.

Specificaties:
• Samenstelling: 100% polyester
• Stofgewicht: 210 g/m²
• Waterkolom: > 10.000 mm H₂O
• Maximale krimp: 2%
• Industriële reinigingscategorie: B3
• Aanbevolen maximale aanbrengtemperatuur voor transfers: 145 °C
• Plaatsen voor logo’s: linkerborst (9 × 5 cm en 9 × 3 cm), rechterborst (8 × 6 cm), midden op de rug (28 × 20 cm), achterzijde van de kraag (6 × 5 cm) en een specifieke plaats op aanvraag

Normen:
• EN 343 3/3: deze norm geeft de prestaties van de jas op het gebied van bescherming tegen regen aan. De classificatie 3/3 staat voor klasse 3 voor zowel de weerstand tegen waterindringing als het ademend vermogen.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: het product is getest op schadelijke stoffen volgens de criteria van deze certificering.
• SA8000: de jas wordt vervaardigd in een gecertificeerde fabriek met goede en veilige arbeidsomstandigheden.
grass green/green, size 2XL

Sterke punten

• Beschermt tegen regen en wind en helpt lichaamsvocht af te voeren
• Beperkt slijtage op plaatsen waar de mouwen aan wrijving worden blootgesteld dankzij de verstevigingen van CORDURA®
• Biedt extra comfort bij koud weer dankzij de tricotmanchetten aan de binnenzijde van de mouwen
• Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires dankzij de verschillende zakken met ritssluiting en de afneembare ID-kaarthouder
• Verbetert de zichtbaarheid van de drager dankzij de retroreflecterende details
• Kan worden gepersonaliseerd dankzij de verschillende plaatsen voor het aanbrengen van een logo

Toepassingen

Deze shelljas is geschikt voor buitenwerkzaamheden bij wisselende weersomstandigheden, met name wanneer bescherming tegen regen en wind gewenst is. Dit kledingstuk kan worden gedragen bij transport- en logistieke werkzaamheden, werkzaamheden door vakmensen, onderhoudswerkzaamheden buiten en verplaatsingen tussen verschillende locaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgroen
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht210 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 122,28 excl. BTW
/ stuk
€ 147,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur