MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 D. MARINE MT M

MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18301-231-010-M
Rubix:A0161464
EAN:5711074646395
MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 D. MARINE MT M

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 D. MARINE MT M


Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Mouwen versterkt met CORDURA®. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Met opdruk en reflectoren.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht210 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 122,28 excl. BTW
/ stuk
€ 147,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur