MASCOT SHELLJAS VOOR KINDEREN 18901-249-91010 MT 116
MASCOT SHELLJAS VOOR KINDEREN 18901-249-91010
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18901-249-91010-116
Rubix:A0544416
Fabrikant:18901-249-91010-116
EAN:5711074719457

Documenten
Productdetails : MASCOT SHELLJAS VOOR KINDEREN 18901-249-91010 MT 116
Lichtgewicht materiaal. Wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met elastiek. Sluiting met rits en stormflap. Voorzakken met rits. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Met opdruk en reflectoren.
Wind- en waterdicht.; Afneembare capuchon met voering.; Sluiting met rits en windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Wind- en waterdicht.; Afneembare capuchon met voering.; Sluiting met rits en windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 116 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 185 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,28 excl. BTW
/ stuk
€ 94,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
