MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. ANTR/ZWART MT M

MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20102-253-1809-M
Rubix:A0352809
EAN:5711074933693
MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. ANTR/ZWART MT M

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. ANTR/ZWART MT M


Ademend. Fleece aan de binnenkant. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Binnenzakken. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Reflectie-effecten.
Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal100% polyester
€ 72,12 excl. BTW
/ stuk
€ 87,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat