MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 15502-246 HV GEEL/ZWART MT M

MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 15502-246

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15502-246-1709-M
Rubix:22863972
EAN:5711074340408
MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 15502-246 HV GEEL/ZWART MT M
brand logo

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatm
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 15502-246 HV GEEL/ZWART MT M


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Hoge kraag. Binnenzakken. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Verlengde rug. Borstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Manchetten met CORDURA® versterkingen en snelsluiting. Voorzakken met rits.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Verlengde manchet bovenop de hand voor extra bescherming tegen kou en neerslag.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Kleurzwart
Maatm
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Ademendja
Materiaal100% polyester
€ 139,00 excl. BTW
/ stuk
€ 168,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat