MASCOT SOK MASERU 50411-881 ZWART/D. ANTRACIET MT 36/38
MASCOT SOK MASERU 50411-881
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50411-881-0918-36/38ONE
Rubix:22864088
EAN:5707209768766

Documenten
Productdetails : MASCOT SOK MASERU 50411-881 ZWART/D. ANTRACIET MT 36/38
Kort model. Vochtregulerend. Het materiaal houdt de voeten droog. Elastaan zorgt voor stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Versterkingen bij de hiel en tenen. Zachte verstevigingen onder de voet maken de sokken extra comfortabel om in te lopen. Voorgevormde rechtersok en linkersok, zodat de voeten optimaal gesteund worden. Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en sportschoenen.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.; Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.; Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.; Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.; Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Turkije bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in Turkije bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 40% katoen/32% polyester (coolmax® ecomade)/26% gerecycled polyamide/2% elastaan (lycra®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,41 excl. BTW
/ paar
€ 18,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
