MASCOT SOK MOSHI 50406-877 DONKER GRIJS MELEE MT 44/48
MASCOT SOK MOSHI 50406-877
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50406-877-A42-44/48ONE
Rubix:22864082

Documenten
Productdetails : MASCOT SOK MOSHI 50406-877 DONKER GRIJS MELEE MT 44/48
Sterke kwaliteit. Vochtregulerend. Het materiaal houdt de voeten droog. De samenstelling van het materiaal zorgt voor veel comfort en goede ventilatie. Elastaan zorgt voor stabiliteit en houdt de sokken op de plaats. Versterkingen bij de hiel en tenen. Geschikt voor sterke, dichte schoenen en rubber(-laarzen).
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Ademend en vochtabsorberend.; Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.; Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Ademend en vochtabsorberend.; Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.; Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Turkije bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in Turkije bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44/48 |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 86% polyester (coolmax® ecomade pro)/13% gerecycled polyamide/1% elastaan (lycra®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,08 excl. BTW
/ paar
€ 25,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
