MASCOT SWEATSHIRT HORGEN 50120-928 D. MARINE MT XL
MASCOT SWEATSHIRT HORGEN 50120-928
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50120-928-010-XL
Rubix:22871482
EAN:5711074190287

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT HORGEN 50120-928 D. MARINE MT XL
Premium. Moderne pasvorm. Antistatisch en vlamvertragend. Gestikt met vlamvertragend garen. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord. Zijzak met windvanger. Contraststiksels.
Antistatische en vlamwerende eigenschappen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Langere levensduur van naden door gebruik van vlamwerend garen.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Antistatische en vlamwerende eigenschappen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Langere levensduur van naden door gebruik van vlamwerend garen.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl/39% katoen/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen