MASCOT SWEATSHIRT WIGTON 50126-932 HV ORANJE/D. ANTR MT M
MASCOT SWEATSHIRT WIGTON 50126-932
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50126-932-1418-M
Rubix:22864196
EAN:5711074316519

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT WIGTON 50126-932 HV ORANJE/D. ANTR MT M
Premium. Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Moderne pasvorm. Zacht katoen aan de binnenkant en slijtvast polyester aan de buitenkant. Elastische reflectieband. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Zijzak met windvanger.
Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.
Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 60% polyester/40% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen