MASCOT THERMOBROEK ARLANDA 00586-380 MARINE MT L
MASCOT THERMOBROEK ARLANDA 00586-380
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00586-380-01 L
Rubix:22864734
Fabrikant:00586-380-01 L
EAN:5708628179102

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOBROEK ARLANDA 00586-380 MARINE MT L
Thermax® is een warmte-isolerend drielaags materiaal. Vochtregulerend. Gulp.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Gulp.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Gulp.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 55% polyester/23% modal/22% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 61071200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen