MASCOT THERMOBROEK CROSSOVER 19899-794 D. ANTR/ZWART MT XL

MASCOT THERMOBROEK CROSSOVER 19899-794

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19899-794-1809-XL
Rubix:A0353266
EAN:5711074792726
MASCOT THERMOBROEK CROSSOVER 19899-794 D. ANTR/ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOBROEK CROSSOVER 19899-794 D. ANTR/ZWART MT XL


Lichtgewicht. Vochtregulerend en isolerend. Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Sneldrogend. Hoog comfort. De wasvoorschriften zijn op de stof geprint – dus geen irriterende waslabels.
Licht materiaal.; Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Materiaal100% polypropyleen
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat