MASCOT THERMOBROEK SEGURA 50179-870 D. ANTRACIET MT L-XL
MASCOT THERMOBROEK SEGURA 50179-870
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50179-870-18-L-XL
Rubix:22862167
EAN:5711074321391

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOBROEK SEGURA 50179-870 D. ANTRACIET MT L-XL
Lichtgewicht. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Antibacterieel (test JIS L1902:2002) en vochtregulerend. Sneldrogend. Geschikt voor vrouwen en mannen. Extra comfort, zonder zijnaden (S-XL). De wasvoorschriften zijn meegeweven – dus geen irriterende waslabels.
Het product is isolerend, vochtregulerend en antibacterieel.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.
Het product is isolerend, vochtregulerend en antibacterieel.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | l/xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 75% gerecycled polyester met bamboe koolstof/17% gerecycled polyamide/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen