MASCOT THERMOSHIRT PAVIA 50185-870 D. ANTRACIET MT L-XL

MASCOT THERMOSHIRT PAVIA 50185-870

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50185-870-18-L-XL
Rubix:22862211
EAN:5711074321780
MASCOT THERMOSHIRT PAVIA 50185-870 D. ANTRACIET MT L-XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatl/xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOSHIRT PAVIA 50185-870 D. ANTRACIET MT L-XL


Lichtgewicht. Moderne pasvorm. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Antibacterieel (test JIS L1902:2002) en vochtregulerend. Sneldrogend. Ronde hals. Geschikt voor vrouwen en mannen. Extra comfort, zonder zijnaden (S-XL). De wasvoorschriften zijn meegeweven – dus geen irriterende waslabels.
Het product is isolerend, vochtregulerend en antibacterieel.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Kleurgrijs
Maatl/xl
Hoofdmateriaalpolyester
Materiaal75% gerecycled polyester met bamboe koolstof/17% gerecycled polyamide/8% elastaan
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat