TRICORP PILOTJACK INDUSTRIE 402005 DONKER GRIJS MT M
TRICORP PILOTJACK INDUSTRIE 402005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:402005DarkGreyM
Rubix:22171426
EAN:8718326085015






Productdetails : TRICORP PILOTJACK INDUSTRIE 402005 DONKER GRIJS MT M
Deze pilotenjas met uitneembare fake fur voering is vuil- en waterafstotend door de aangebrachte coating. De mouwen zijn afritsbaar. Aan de voor- en achterkant zijn reflectiestrips toegevoegd voor extra zichtbaarheid. Verder heeft het jack in totaal zeven zakken: twee afsluitbare borstzakken waarvan één telefoonzak, twee steekzakken en afsluitbare klepzakken in de zij en een afsluitbare zak met twee pennenzakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% polyester / 30% katoen |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6201139090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,21 excl. BTW
/ stuk
€ 83,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
m
