MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-982 HV ROOD MT L

MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-982

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50145-982-222-L
Rubix:22865768
EAN:5711074360406
MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-982 HV ROOD MT L
brand logo

Technische samenvatting

Kleurrood
Maatl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-982 HV ROOD MT L


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Deelbare rits. Binnenzak. Afgezet met band. Ruimer in de maatvoering – bedoeld om over de overige kleding aan te trekken.
Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Ruime pasvorm, geschikt om over kleding aan te trekken.; Extra zichtbaar voor de omgeving met rechte en verticale, schuine reflectie.; Afgezet met band.

Sterke punten


Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Kleurrood
Maatl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat