PORTWEST POLOSHIRT RT22 HI-VIS ORANJE MT 5XL
Portwest RT20 Oranje Hi-Vis Vest
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RT22ORR5XL
Rubix:A0381625
Fabrikant:RT22ORR5XL
EAN:5036108128211



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT RT22 HI-VIS ORANJE MT 5XL
Dit gespecialiseerde anti-klit vest is ontworpen als een comfortabel en veilig kledingstuk voor gebruik op het circuit. Kenmerken van dit kledingstuk zijn een elastische achterkant, ritssluiting en een 4-punts break away functie op de schouders en zijnaden.
Kenmerken
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Halfelastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm
Voldoet aan de EN ISO 20471-norm
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE-gecertificeerd
4-punts break away functie op de schouders en zijnaden
Shell Stof: 100% Polyester, Warp Knit 160g
Kenmerken
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Halfelastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm
Voldoet aan de EN ISO 20471-norm
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
CE-gecertificeerd
4-punts break away functie op de schouders en zijnaden
Shell Stof: 100% Polyester, Warp Knit 160g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester, bird eye knit, 175 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen