MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18031-311 D. MARINE MT 90C50

MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18031-311

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18031-311-010-90C50
Rubix:A0201454
EAN:5711074716869
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18031-311 D. MARINE MT 90C50

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat90/50
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18031-311 D. MARINE MT 90C50


Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Riemlussen. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Spijkerzakken van CORDURA®. Dijbeenzak met telefoonzak met magneetsluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Ventilerende kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Met opdruk en reflectoren. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Spijkerzakken van slijtvast CORDURA®.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat90/50
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal92% polyamide/8% elastaan
€ 117,88 excl. BTW
/ stuk
€ 142,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

90/50