MASCOT WERKBROEK MM GRAVATA 14779-850 ZWART MT 90C60

MASCOT WERKBROEK MM GRAVATA 14779-850

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14779-850-09-90C60
Rubix:22838915
EAN:5711074310494
MASCOT WERKBROEK MM GRAVATA 14779-850 ZWART MT 90C60

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/60
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MM GRAVATA 14779-850 ZWART MT 90C60


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep. Dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Voorzakken.; Achterzakken.; Dijbeenzak met klep.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat90/60
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 36,92 excl. BTW
/ stuk
€ 44,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/60