MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 MARINE/HV ORANJE MT 76C56

MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12379-430-0114-76C56
Rubix:22837601
EAN:5707209985163
MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 MARINE/HV ORANJE MT 76C56
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat76/56
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 MARINE/HV ORANJE MT 76C56


Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Het fluorescerende deel is oppervlaktebehandeld, waardoor het product vuilafstotend is. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De fluorescerende stof is oppervlaktebehandeld, waardoor deze vuilafstotend is en voor langere tijd zichtbaar.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Versterking op de achterzakken.; Verstelbare hamerlus.; Met kniezakken.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Kleurmarineblauw
Maat76/56
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleuroranje
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

76/56