MASCOT WERKBROEK TOTANA 08679-154 ZWART MT 90C50
MASCOT WERKBROEK TOTANA 08679-154
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:08679-154-09-90C50
Rubix:22828184
EAN:5707209644176

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK TOTANA 08679-154 ZWART MT 90C50
Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met versterking, telefoonzak en klep met klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde. Pennenzakje. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Verstelbare hamerlus.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Verstelbare hamerlus.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 90/50 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,12 excl. BTW
/ stuk
€ 87,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/50