MASCOT WERKJAS CAPRI 00907-630 ANTR/ZWART MT C66

MASCOT WERKJAS CAPRI 00907-630

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00907-630-8889 C66
Rubix:22829072
Fabrikant:00907-630-8889 C66
EAN:5707209679116
MASCOT WERKJAS CAPRI 00907-630 ANTR/ZWART MT C66

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat66
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS CAPRI 00907-630 ANTR/ZWART MT C66


Tweekleurig. Tweevoudig gestikte naden aan de mouwen en drievoudig gestikte naden in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Mouwzak met klittenbandsluiting. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Rugplooi. Ventilatie onder de armen.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ritssluiting en windvanger met drukknopen.; Tailleband is verstelbaar.; Verstelbare manchetten.; Met rugplooi voor extra bewegingsvrijheid.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Kleurgrijs
Maat66
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurzwart
Materiaal100% katoen
Gewicht350 g/m²
€ 80,04 excl. BTW
/ stuk
€ 96,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

66