MASCOT WERKJAS TRENTON 12307-630 D. ANTRACIET MT XL

MASCOT WERKJAS TRENTON 12307-630

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12307-630-18-XL
Rubix:22867236
EAN:5707209956903
MASCOT WERKJAS TRENTON 12307-630 D. ANTRACIET MT XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS TRENTON 12307-630 D. ANTRACIET MT XL


Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Hoge kraag. Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Pennenzakje. Voorzakken. Binnenzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.; Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht960 g
Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% katoen
Gewicht350 g/m²
61,56 excl. BTW
/ stuk
74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat