MASCOT WERKJAS DAME ACCELERATE 18008-511 ZWART MT S
MASCOT WERKJAS DAME ACCELERATE 18008-511
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18008-511-09 GR. S SCHWARZ
Rubix:A0340642
EAN:5711074702435

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS DAME ACCELERATE 18008-511 ZWART MT S
Vrouwelijke pasvorm. Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Voorzakken met rits. Drukknoopregulering bij de pols en aan de onderkant. Met opdruk en reflectoren.
Speciaal getailleerd damesmodel.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 275 g/m² |
| Materiaal | 88% polyester/12% elastolefine |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
