TRICORP SOFTSHELL BOMBER CAP RE2050 402704 INKT BLAUW MT M
TRICORP SOFTSHELL BOMBER CAP RE2050 402704 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:402704InkM
Rubix:A0356544
EAN:8718326553354






Productdetails : TRICORP SOFTSHELL BOMBER CAP RE2050 402704 INKT BLAUW MT M
De duurzame Softshell Bomber Capuchon RE2050 heeft een sportieve en moderne belijning. De boord aan de onderzijde zorgt voor de moderne ‘bomber-look’ van deze comfortabele werkjas. De capuchon heeft verdekte koordstoppers en is niet afneembaar. De softshell is winddicht en waterafstotend. De reflective piping langs de ritssluiting zorgt voor extra reflectie details.
De Softshell Bomber Capuchon RE2050 is onderdeel van het RE2050 kledingpakket: een duurzaam en circulair kledingpakket. Deze softshell is gemaakt van 100% recycled polyester. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een softshell van virgin polyester! Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,14 excl. BTW
/ stuk
€ 95,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
