TRANEMO DAMESOVERHEMD HI-VIS FR 509391 GEEL MT XXL
TRANEMO DAMESOVERHEMD HI-VIS FR 509391 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50939155008
Rubix:A0675033
EAN:7393286291839

Productdetails : TRANEMO DAMESOVERHEMD HI-VIS FR 509391 GEEL MT XXL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis damesoverhemd met twee borstzakken. Het overhemd is geproduceerd in een lichtgewicht en comfortabel doek en is voorzien van heat seal reflectie. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Verdekte drukknoopsluiting voorzijde en verstelbare manchetten met drukknopen. Borstzakken met klep. Zijplooien in het rugstuk. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | tera tx light: 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend (en iso 11612 a1 b1 c1 f1) met elektrische-boogbescherming (en 61482-2 apc 1; elim 5,0 cal/cm²; atpv 5,8 cal/cm²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,58 excl. BTW
/ stuk
€ 211,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen