PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV ORA/MAR 3XL
PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV ORA/MAR
Zie technische informatieReferenties
Portwest:MV72ONRXXXL
Rubix:A0382296
EAN:5036108349845

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV ORA/MAR 3XL
Het Modaflame multinormen Arc Softshell jack is gemaakt van een zeer bestendig 3 lagen softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Dankzij een interactieve ritssluiting kan deze softshell in een buitenjack worden geritst voor extra isolatie. . De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen. Beschermt tegen straling- en convectiehitte. Zakken met rits. Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom. Borstlat om tegen de elementen te beschermen. klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm. Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit. Stijlvolle contrast kleuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 60% modacryl, 39% katoen, 1% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,87 excl. BTW
/ stuk
€ 228,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen