MASCOT WERKJAS TULSA 10109-154 ZWART MT 4XL

MASCOT WERKJAS TULSA 10109-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10109-154-09-4XL
Rubix:22829390
EAN:5707209812230
MASCOT WERKJAS TULSA 10109-154 ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS TULSA 10109-154 ZWART MT 4XL


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Hoge kraag. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Verlengde rug. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Voorzakken. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Ritszak onder de windvanger. Binnenzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.; Binnenzak met rits onder de windvanger, b.v. voor de telefoon, is eenvoudig te bereiken zonder de jas te openen.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Rugpand is langer dan voorpand.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht960 g
Kleurzwart
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht260 g/m²
€ 80,04 excl. BTW
/ stuk
€ 96,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat