MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 18035-249 H. GROEN/GROEN MT M
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 18035-249 H. GROEN/GROEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18035-249-33303-M
Rubix:A0340491
EAN:5711074645749

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 18035-249 H. GROEN/GROEN MT M
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden. Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer. Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten. Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt. Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking. Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in. Wind- en waterdicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,96 excl. BTW
/ stuk
€ 159,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen